Striscia ad innesto 1/4″ magnetica, 380 mm 13 slot

Codice art.: 1761080
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Listello di inserimento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1761080
EAN / GTIN 4010886842508
Codice del produttore 1761080
Numero-L L60160 5304

Descrizione

Descrizione:

Due adattatori supplementari attacco quadro femmina per cricchetti, leve scorrevoli, prolunghe ecc.
Forte magnete per un sicuro fissaggio del listello su oggetti metallici
Fori supplementari nel listello per il montaggio su oggetti e pannelli non metallici
Fornitura senza chiavi a bussola

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 33 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 380 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello