Pietra abrasiva combinata 80x30x160 mm a legante ceramico

Codice art.: 175220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 175220
EAN / GTIN 9003171752205
Codice del produttore 175220
Numero-L L50140 3011

Descrizione

Descrizione:

Con lo scorrimento delle piastrelle in forma 90K, la sbavatura e la fase di piastrelle e piastrelle sono semplificate per voi.

Proprietà:

  • Forma: PIETRA COMBINATA 90K
  • Grana: 24
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : C 24 M5 V15
  • Dimensioni (L x C x L): 80 x 30 x 160 mm
  • Diametro: 80 mm
  • Spessore: 30 mm
  • Foratura: 160 mm
  • Idoneità dei materiali: Piastrelle in ceramica

Vantaggi:

  • Regolabile singolarmente
  • Ampio campo di impiego
  • I migliori risultati

Uso:

  • Per la sbavatura e la ricottura di piastrelle e piastrelle

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello