Ponteggio mobile 1,35 x 2,45 m con trave a telaio e doppia piattaforma Altezza della piattaforma 9,45 m

Codice art.: 174936
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 174936
EAN / GTIN 4031405947306
Codice del produttore 174936

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Superficie di lavoro di grande formato con una larghezza di 1,35 m.
  • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
  • Travi da corsa in acciaio galvanizzato per un cambio flessibile della posizione di lavoro (posizione/struttura)
  • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
  • Facile movimento del ponteggio sulla traversa abbagliante allentando otto viti
  • Possibilità di costruzione centrale e laterale
  • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
  • Montaggio e smontaggio senza utensili grazie ai collegamenti a spina e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
  • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
  • Diverse lunghezze della piattaforma disponibili (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Altezze di lavoro fino a 13,45 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²
  • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:2021, questo ponteggio deve essere montato a posteriori
  • Opzione 1 - conversione in MSG: 2 le guide di sicurezza per montaggio (codice 027991) sono necessarie per il montaggio, lo smontaggio e la conversione in sicurezza
  • Opzione 2 – conversione in SG: Sostituire le barriere di sicurezza longitudinalmente con un ponteggio a rulli con protezioni di sicurezza nella lunghezza appropriata del ponteggio (2 unità Pro con pianale orizzontale). Sostituire il lato anteriore del telaio ringhiera (livello piattaforma superiore) con il lato anteriore SG del telaio ringhiera nella larghezza appropriata. Non vi sono montanti diagonali sopra la prima piattaforma

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 11700 mm
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
  • Ponteggi di zavorramento, interni, struttura laterale: 80 kg
  • Portata: 2 kN/m2
  • Uso esterno, struttura centrale: Non consentito
  • Uso esterno, costruzione laterale: Non consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura laterale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 2309 mm
  • Altezza ponteggio: 10800 mm
  • Lunghezza ponteggio: 2611 mm
  • Nota: Solo con accessori conformi a DIN EN 1004-1:2021
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 1350 mm
  • Altezza piattaforma: 9700 mm
  • Lunghezza piattaforma: 2450 mm
  • Diametro rullo: 200 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello