Chiave a bussola con impugnatura 3C esagonale 6 mm

Codice art.: 1746758
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1746758
    EAN / GTIN 4010886841020
    Codice del produttore 1746758
    Numero-L L60160 546

    Descrizione

    Descrizione:

    Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione
    Ergonomica impugnatura tricomponente Power-Grip³ per la massima trasmissione di forza con il minimo sforzo per la mano
    Con foro sull'impugnatura per appendere l'utensile e risparmiare spazio
    A partire di 10 mm con esagono di manovra

    Proprietà:

    • Profondità di inserimento 2: 25,0 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: 3K
    • Lunghezza dell'impugnatura [mm]: 100 mm
    • Lunghezza della lama: 125 mm
    • Ø lama: 5,0 mm
    • Ø testa 1 [mm]: 9 mm
    • Materiale: Acciaio al molibdeno-vanadio Plus
    • Superficie: cromato
    • Larghezza tra i piani [mm]: 6,0
    • Isolato a 1000 V: no
    • Maniglia disponibile: sì
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello