• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di tiranti con 6 ganci 90x100/200 mm

Codice art.: 1745158
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1745158
EAN / GTIN 4036976112825
Codice del produttore 1745158
Numero-L L60160 5330

Descrizione

Descrizione:

Griffe forgiate molto sottili ideale per punti di difficile accesso
Rapidità e semplicità di regolazione grazie alle griffe a serraggio automatico
Griffa a regolazione rapida
Profondità di serraggio 100 mm = spessore piede griffa (e) 3,7 mm

Proprietà:

  • Design: In una custodia di plastica
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 27 mm
  • Spessore del piede del gancio alla punta 2 e1 [mm]: 2,0 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,7 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 7,5 mm
  • Larghezza tra i piani [mm: 17 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile: 100 - 200 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 90 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5 x 140
  • Forza di trazione (max.) [t]: 2,5
  • Forza di trazione [max.] 2 [t]: 2,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: sì
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello