Mini taglierina diagonale elettronica

Codice art.: 1743600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1743600
EAN / GTIN 4010886840825
Codice del produttore 1743600

Descrizione

Descrizione:

Per interventi in spazi ristretti
Capacità di taglio:
ESD = esecuzione a dispersione elettrica
filo di rame: 1,2 mm/AWG 16
Con molla di richiamo
ESD = esecuzione a dispersione elettrica (Electro Static Discharge)

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: fine
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Forma della testa: a punta
  • Superficie: Acciaio lucidato
  • Forma del tagliente: sfaccettatura piccola
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 12 mm
  • Capacità di taglio (max.): 1,2
  • Valori di taglio: Filo rigido: 0,4 mm / 26 AWG
  • Filo rigido medio: 1,0 mm / 18 AWG
  • Filo morbido: 1,2 mm / 16 AWG
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: sì
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello