• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Pinza da beccaccino elettronica

Codice art.: 1743562
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1743562
EAN / GTIN 4010886840788
Codice del produttore 1743562
Numero-L L60160 4354

Descrizione

Descrizione:

Superfici di presa rettificate lisce
Con molla di richiamo
ESD = esecuzione a dispersione elettrica (Electro Static Discharge)
ESD = esecuzione a dispersione elettrica

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 31 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Lunghezza totale [mm]: 140 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Coprimaniglia ESD 2K
  • Materiale: Acciaio speciale trattato termicamente
  • Superficie: Acciaio lucidato
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: sì
  • Molla di apertura disponibile: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello