Scatola di lamiera vuota per DREMOMETRO F

Codice art.: 1742876
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1742876
EAN / GTIN 4002805927793
Codice del produttore 1742876

Descrizione

Descrizione:

Confezione standard per chiavi dinamometriche DREMOMETER F più accessori
Robusto e stabile, ottimale per lo stoccaggio e il trasporto

Proprietà:

  • dimensioni (L x P x a): 100 mm x 175 mm x 1.040 mm
  • larghezza totale [mm]: 175 mm
  • altezza totale [mm]: 100 mm
  • lunghezza totale [mm]: 1.040 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza nominale [mm]: 175 mm
  • altezza nominale [mm]: 100 mm
  • lunghezza nominale [mm]: 1.040 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello