1.1/2″ Chiave a bussola impact 12-bordo (inch) 2.13/16″

Codice art.: 17405A 2.13/16
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 17405A 2.13/16
EAN / GTIN 4991644009459
Codice del produttore 17405A 2.13/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 105 mm
Dimensione D2: 86 mm
D1: 105 mm
Lunghezza: 55 mm
Guida: 1.1/2″
Attacco quadro
Uscita 2.13/16″
Doppio esagono interno
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello