1.1/2″ Chiave a bussola impact (inch) 4.1/2″

Codice art.: 17400A 4.1/2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1.1/2
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
Quadro di manovra femmina 1.1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 17400A 4.1/2
EAN / GTIN 4991644466023
Codice del produttore 17400A 4.1/2
Numero-L L60050 8030
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 128 mm
Dimensione D2: 127 mm
D1: 160 mm
Lunghezza: 62 mm
Guida: 1.1/2″
Attacco quadro
Uscita 4.1/2″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello