1.1/2″ Chiave a bussola impact (inch) 1.15/16″

Codice art.: 17400A 1.15/16
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
  • Quadro di manovra femmina: 1 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 17400A 1.15/16
EAN / GTIN 4991644465729
Codice del produttore 17400A 1.15/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 84 mm
Dimensione D2: 86 mm
D1: 79 mm
Lunghezza: 27 mm
Guida: 1.1/2″
Attacco quadro
Uscita 1.15/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello