• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Nastro metallico per seghe 41×5334 2/3H

Codice art.: 173873 2/3H
(21,62 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    115,32 € / Articolo
    (21,62 € / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    96,10 € / Articolo
    (18,02 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS Co 8
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Larghezza 41 mm
Spessore 1,3 mm
Lunghezza 5.334 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 173873 2/3H
EAN / GTIN 4062406125462
Codice del produttore 173873 2/3H

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT − Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all’usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

Uso:

Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello