{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | |
Larghezza | 41 mm | |
Spessore | 1,3 mm | |
Lunghezza | 4.640 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173872 3/4H | |
EAN / GTIN | 2050001710222 | |
Codice del produttore | 17290411303400-04640 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastro metallico per seghe 41×4640 3/4H
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 41 mm | 41 mm |
Lunghezza | 4.640 mm | 4.640 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 10 grado | 10 grado |
Spessore | 1,3 mm | 1,3 mm |
Dentatura | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |