Nastro metallico per seghe 27×2750 10/14

Codice art.: 173597 10/14
(13,80 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    37,94 € / Articolo
    (13,80 € / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    31,62 € / Articolo
    (11,50 € / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS Co 8
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Larghezza 27 mm
Spessore 0,9 mm
Lunghezza 2.750 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 173597 10/14
EAN / GTIN 4062406124762
Codice del produttore 173597 10/14

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
40
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT − Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all’usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

Uso:

Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello