{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Dentatura | combi | |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | |
Larghezza | 13 mm | |
Spessore | 0,6 mm | |
Lunghezza | 1.138 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe |
Codice articolo | 173500 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197253798 | |
Codice del produttore | 17280130608200-01138 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Nastro metallico per seghe 13×1138, Denti / pollice: 8/12
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
82 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Larghezza | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Lunghezza | 1.138 mm | 1.138 mm | 1.325 mm |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Angolo di spoglia superiore | 0 grado | 0 grado | 0 grado |
Spessore | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Dentatura | combi | combi | combi |
Tipo di prodotto | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe | Nastro metallico per seghe |