• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Comparatore con display digitale con display combinato analogico/digitale 12.5mm

Codice art.: 1734522
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1734522
EAN / GTIN 4029713020712
Codice del produttore 1734522

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in alluminio
  • Mandrino in acciaio inox temprato
  • Anello esterno (cornice) Ø 60 mm
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Classe di protezione IP42
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Il gruppo display può essere ruotato di 280°
  • Display LCD con valori numerici alti 8,5 mm
  • Standard di fabbrica

Descrizione:

Comparatore digitale, DIGI-MET con display combinato numero/scala. Campo di misura 12,5 mm / 0,5 pollici. Valore di passo selezionabile 0,0005 / 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 mm / .00005 pollici. Precisione 0,005 mm. Alloggiamento in alluminio: anello esterno Ø 60mm. Con mandrino temprato in acciaio inossidabile e punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con campo di lettura girevole 280° e grande display LCD con cifre alte 8,5 mm. Classe di protezione IP 42. Funzioni elettroniche: Commutazione on/off, impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto, nonché commutazione mm/pollici. Funzione PRESET (preimpostazione della misura) - funzione ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET), ingresso fattore, funzione tolleranza e funzione MAX-MIN. Inversione del senso di conteggio e blocco individuale della tastiera. Uscita dati variabile USB, Opto RS 232 o Digimatic. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Classe IP: IP 42
  • Lettura: 0,001 mm
  • Limite di errore (mm): 0,004 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Altezza cifre: 8,5 mm
  • Forza di misurazione MIN: 0,65 N
  • Forza di misurazione MAX: 0,9 N
  • Intervallo di misurazione in mm: 12,5 mm
  • Intervallo di misurazione limite di errore µm: 4 µm
  • Ripetibilità [µm]: 1 µm
  • Forza di misurazione digitale: 0,65 - 0,9

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello