Esecuzione:
- Alloggiamento in alluminio
- Anello esterno (cornice) Ø 60 mm
- Punta della sonda di ricambio M2,5
- Classe di protezione IP42
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Il display può essere ruotato di 280°
- Display LCD con numeri alti 11 mm
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Comparatore digitale, DIGI-MET con display combinato cifra/scala. Campo di misura 25,0 mm / 1,0 pollici. Lettura 0,001 mm / .00005 pollici. Precisione 0,005 mm. Alloggiamento in alluminio: anello esterno Ø 60mm. Con mandrino temprato in acciaio inossidabile e punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con campo di lettura girevole 280° e grande display LCD con cifre alte 8,5mm. Classe di protezione IP 42. Funzioni elettroniche: Commutazione on/off, impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto, nonché commutazione mm/pollici. Funzione PRESET (preselezione della misura) - funzione ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET), funzione di tolleranza e funzione MAX-MIN. Inversione del senso di conteggio e blocco individuale della tastiera. Con radio integrata. Uscita dati variabile USB, Opto RS 232 o Digimatic. Imballaggio: scatola di cartone
Proprietà:
- Classe IP: IP 42
- Lettura: 0,001 mm
- Limite di errore (mm): 0,004 mm
- Limite di errore (µm): 4 µm
- Forza di misurazione MIN: 0,65 N
- Forza di misurazione MAX: 0,9 N
- Intervallo di misurazione in mm: 25 mm
- Intervallo di misurazione limite di errore µm: 4 µm
- Ripetibilità [µm]: 1 µm
- Forza di misurazione digitale: 0,65 - 0,9
Norma:
Factory standard