Estrattore, 2 bracci

Codice art.: 1731890
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1731890
EAN / GTIN 4036976112788
Codice del produttore 1731890
Numero-L L60160 5774

Descrizione

Descrizione:

Pressione automatica delle estremità delle griffe strette o larghe, utilizzabili su entrambi i lati
Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.10/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm, perché ruote dentate e rondelle possano essere estratte anche con l’ausilio di viti da 8 mm
Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.10/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm per consentire l'estrazione di ruote dentate e rondelle anche con viti da 8 mm

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Larghezza della base del gancio [mm]: 32 mm
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 27 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 27 mm
  • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP1
  • Larghezza tra i piani [mm: 22 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 320 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 400 mm
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1/2 x 350
  • Forza di trazione (max.) [t]: 8
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • ganci utilizzabili su entrambi i lati: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • estremità del gancio con scanalatura: sì
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Viti incluse: no
  • autoazionamento a pressione: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello