Estrattore universale a 2 bracci 220x170 mm

Codice art.: 1731874
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1731874
    EAN / GTIN 4036976112764
    Codice del produttore 1731874

    Descrizione

    Descrizione:

    Pressione automatica delle estremità delle griffe strette o larghe, utilizzabili su entrambi i lati
    Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.10/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm, perché ruote dentate e rondelle possano essere estratte anche con l’ausilio di viti da 8 mm
    Le estremità larghe delle griffe degli estrattori 1.10/2, /3, /4 e /5 sono provviste di fessure da 8 mm per consentire l'estrazione di ruote dentate e rondelle anche con viti da 8 mm

    Proprietà:

    • Numero di bracci: 2
    • Larghezza della base del gancio [mm]: 20 mm
    • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 24 mm
    • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,0 mm
    • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 13 mm
    • Larghezza tra i piani [mm: 19 mm
    • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 170 mm
    • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 220 mm
    • Dimensione della filettatura del mandrino: M 18x1,5 x 170
    • Forza di trazione (max.) [t]: 5
    • Isolato a 1000 V: no
    • Dati 3D disponibili: no
    • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
    • ganci utilizzabili su entrambi i lati: no
    • Gancio girevole: no
    • Freno del gancio presente: no
    • estremità del gancio con scanalatura: sì
    • Mandrino idraulico disponibile: no
    • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
    • Viti incluse: no
    • autoazionamento a pressione: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello