1.1/2″ Chiave a bussola impact, lungo (inch) 3.7/8″

Codice art.: 17300A 3.7/8
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
  • Quadro di manovra femmina: 1 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 17300A 3.7/8
EAN / GTIN 4991644466849
Codice del produttore 17300A 3.7/8

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 175 mm
Dimensione D2: 127 mm
D1: 140 mm
Lunghezza: 56 mm
Altezza: 120,5 mm
Guida: 1.1/2″
Attacco quadro
Uscita 3.7/8″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello