Comparatore con display digitale 0.01mm 25.0mm

Codice art.: 1728506
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 1728506
EAN / GTIN 4029713281984
Codice del produttore 1728506
Numero-L L40510 2572

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in alluminio
  • Mandrino in acciaio inox temprato
  • Anello esterno (cornice) Ø 60 mm
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Classe di protezione IP42
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Il gruppo display può essere ruotato di 280°
  • Display LCD con numeri alti 11 mm
  • Standard di fabbrica

Descrizione:

Quadrante indicatore, digitale, DIGI-MET. Campo di misura 25,0 mm / 1,0 pollici. Lettura 0,01 mm / .0005 pollici. Precisione 0,02mm. Alloggiamento in alluminio: anello esterno Ø 60mm. Con mandrino temprato in acciaio inossidabile e punta della sonda sostituibile M 2.5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con campo di lettura girevole 280° e grande display LCD con cifre alte 11mm. Classe di protezione IP 42. Funzioni elettroniche: Commutazione on/off, impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto, nonché commutazione mm/pollici. Funzione PRESET (preselezione della misura) - funzione ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET) e funzione di tolleranza. Inversione del senso di conteggio e blocco individuale della tastiera. Uscita dati variabile USB, Opto RS 232 o Digimatic. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Classe IP: IP 42
  • Lettura: 0,01 mm
  • Limite di errore (mm): 0,02 mm
  • Limite di errore (µm): 20 µm
  • Forza di misurazione MIN: 0,65 N
  • Forza di misurazione MAX: 1,15 N
  • Intervallo di misurazione in mm: 25 mm
  • Intervallo di misurazione limite di errore µm: 20 µm
  • Ripetibilità [µm]: 10 µm
  • Forza di misurazione digitale: 0,65 - 1,15

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello