Esecuzione:
- Alloggiamento in alluminio
- Mandrino in acciaio inox temprato
- Anello esterno (cornice) Ø 60 mm
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Classe di protezione IP42
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Il gruppo display può essere ruotato di 280°
- Display LCD con numeri alti 11 mm
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Quadrante indicatore, digitale, DIGI-MET. Campo di misura 50,0 mm / 2,0 pollici. Lettura 0,001 mm / .00005 pollici. Precisione 0,006mm. Alloggiamento in alluminio: anello esterno Ø 60mm. Con mandrino temprato in acciaio inossidabile e punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con campo di lettura girevole 280° e grande display LCD con cifre alte 11mm. Classe di protezione IP 42. Funzioni elettroniche: Commutazione on/off, impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto, nonché commutazione mm/pollici. Funzione PRESET (preselezione della misura) - funzione ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET) e funzione di tolleranza. Inversione del senso di conteggio e blocco individuale della tastiera. Uscita dati variabile USB, Opto RS 232 o Digimatic. Imballaggio: scatola di cartone
Proprietà:
- Classe IP: IP 42
- Lettura: 0,001 mm
- Limite di errore (mm): 0,007 mm
- Limite di errore (µm): 7 µm
- Forza di misurazione MIN: 1,25 N
- Forza di misurazione MAX: 2,7 N
- Intervallo di misurazione in mm: 50 mm
- Intervallo di misurazione limite di errore µm: 7 µm
- Ripetibilità [µm]: 1 µm
- Forza di misurazione digitale: 1,25 - 2,7
Norma:
Factory standard