• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Comparatore con display digitale 0.001mm 25.0mm

Codice art.: 1726506
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1726506
EAN / GTIN 4029713281946
Codice del produttore 1726506
Numero-L L40510 195

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in alluminio
  • Mandrino in acciaio inox temprato
  • Anello esterno (cornice) Ø 60 mm
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Classe di protezione IP42
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Il gruppo display può essere ruotato di 280°
  • Display LCD con numeri alti 11 mm
  • Standard di fabbrica

Descrizione:

Quadrante indicatore, digitale, DIGI-MET. Campo di misura 25,0 mm / 1,0 pollici. Lettura 0,001 mm / .00005 pollici. Precisione 0,005mm. Alloggiamento in alluminio: anello esterno Ø 60mm. Con mandrino temprato in acciaio inossidabile e punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con campo di lettura girevole 280° e grande display LCD con cifre alte 11mm. Classe di protezione IP 42. Funzioni elettroniche: Commutazione on/off, impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto, nonché commutazione mm/pollici. Funzione PRESET (preselezione della misura) - funzione ABS (il display può essere azzerato senza perdere il riferimento al PRESET) e funzione di tolleranza. Inversione del senso di conteggio e blocco individuale della tastiera. Uscita dati variabile USB, Opto RS 232 o Digimatic. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Classe IP: IP 42
  • Lettura: 0,001 mm
  • Limite di errore (mm): 0,004 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Forza di misurazione MIN: 0,65 N
  • Forza di misurazione MAX: 1,15 N
  • Intervallo di misurazione in mm: 25 mm
  • Intervallo di misurazione limite di errore µm: 4 µm
  • Ripetibilità [µm]: 1 µm
  • Forza di misurazione digitale: 0,65 - 1,15

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello