Comparatore con display digitale RS232+Digim. read 0.001mm/.00005″ 12.5mm/0.5″

Codice art.: 1724502
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 1724502
EAN / GTIN 4029713281922
Codice del produttore 1724502

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento Ø 60 mm
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Classe di protezione IP52
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Display LCD con valori numerici alti 12 mm
  • Precisione secondo lo standard di fabbrica

Descrizione:

Comparatore, digitale, DIGI-MET. Campo di misura 12,5 mm / 0,5 pollici. Lettura 0,001 mm / .00005 pollici. Precisione 0.005mm. Alloggiamento Ø 58mm. Con punte di sonda intercambiabili M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm. Display LCD 12 mm. Forza di misura 0,5-1,1N. Classe di protezione IP 52 secondo IEC 529. Funzioni elettroniche: uscita dati variabile RS 232 + Digimatic + USB, impostazione dello zero in qualsiasi punto. Inversione del senso di conteggio, commutazione mm/pollici, funzione PRESET / preselezione del valore misurato, interruttore on/off.

Proprietà:

  • Classe IP: IP 52
  • Lettura: 0,001 mm
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Forza di misurazione MIN: 0,5 N
  • Forza di misurazione MAX: 1 N.
  • Intervallo di misurazione in mm: 12,5 mm
  • Intervallo di misurazione limite di errore µm: 5 µm
  • Forza di misurazione digitale: 0,5 - 1

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello