Pantalone da lavoro Craftsman 4-way stretch nero D84

Codice art.: 172016459900D84
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
Colore schwarz
Taglia DE 84
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 172016459900D84
EAN / GTIN 7330509872314
Codice del produttore 172016459900D84

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch in 4 direzioni 230 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Ampio passante sul retro, Due passanti laterali con bottone per portamartello
Tasche
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e portapenne
Tasche interne
Tasca esterna per protezione ginocchio
Tasche a soffietto, portapenne e portacoltelli. Coperchio con bottone magnetico nascosto
Tasche portachiodi - rimovibili con portautensili e una tasca extra con cerniera
Finitura
Fondo gambe con rinforzo in CORDURA®

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe
Rinforzo
Tasche ginocchia rinforzate in CORDURA®-stretch, Tasche per le unghie, tasche posteriori, tasca per il righello, tasche per le gambe, ginocchia e orlo rinforzati in CORDURA®
Funzionalità
Estensione a 4 vie

Descrizione:

  • Pantaloni artigianali in materiale elasticizzato a 4 vie leggermente più sottile che offre il massimo comfort
  • I pantaloni hanno una vestibilità più stretta e un aspetto più aderente, con elastico in vita per un comfort ancora migliore
  • Tasche per ginocchiere con apertura sul fondo in CORDURA® elasticizzato, tasche per fondine staccabili, tasche posteriori a soffietto, tasca per righello e passante per portamartello sia sul lato destro che sinistro

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello