Nastro metallico per seghe RRR Plus 8/8

Codice art.: 172000 8/8
(2,25 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza mm / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.
  • Dentatura: normale
  • Angolo di spoglia superiore: 0

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 8 mm
Lunghezza 30 m
Dentatura normale
Angolo di spoglia superiore 0 grado
Spessore 0,65 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 172000 8/8
EAN / GTIN 4045197253354
Codice del produttore 25200080650800-030

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
GG(G)
K
40
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura normale − Incremento costante con angolo di spoglia superiore 0°. Contenuta in un portarotolo in plastica.
RRR-Plus in acciaio legato per utensili, rotoli da 30 m.

Uso:

Preferibilmente per sezioni piccole e medie (fino a max. 70 mm di arco d’azione).

Nota:

  • Dentatura normale 10°: Dim. 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.
  • Dentatura combinata 0°: Dim. 6/1014; 10/1014; 13/1014.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello