Proiettore di misura PH-3515F

Codice art.: 172-868D
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 172-868D
    EAN / GTIN 4946368669885
    Codice del produttore 172-868D
    Numero-L L40960 79

    Descrizione

    Descrizione:

    Proiettore di misurazione PH-3515F Grazie al sistema ottico orizzontale, il PH-3515F è particolarmente adatto per misurazioni di pezzi di grandi dimensioni con peso fino a 45 kg, come rack, alberi e utensili di punzonatura. Il tavolo per impieghi gravosi con una corsa di 254 x 152 mm e scale lineari incorporate consente misurazioni rapide e precise con una risoluzione di 1 µm. Il diametro dello schermo di 356 mm con mirino e linee tratteggiate offre un facile allineamento agli elementi del pezzo e misurazioni angolari con uscita digitale.

    Proprietà:

    Campo di misura: 254 x 152 mm
    Alimentazione: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello