Lama per segatrici per Kasto 650/6

Codice art.: 171250 650/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    110,40 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    92,00 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 650 mm
Denti / pollice 6
Materiale da taglio Bimetallo
Dentatura normale
Larghezza 50 mm
Spessore 2,5 mm
⌀ Foro di tensionamento 10,5 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 171250 650/6
EAN / GTIN 7311518323349
Codice del produttore 3809-650-50-2.50-6-KA

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

BAHCO bimetallo – Una lama dentata in HSS è saldata a un corpo lama elastico in acciaio speciale mediante micro-saldatura a fascio di elettroni sottovuoto. In tal modo, queste lame risultano enormemente elastiche con estrema durezza delle punte dei denti e davvero resistenti alla rottura, anche in presenza di forti sollecitazioni.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).
Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l’uso allegate alle lame.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello