{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 400 mm | |
Denti / pollice | 4 | |
Materiale da taglio | Bimetallo | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 32 mm | |
Spessore | 1,6 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171100 400/4 | |
EAN / GTIN | 7311518113919 | |
Codice del produttore | 3809-400-32-1.60-4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lama per segatrici 400/4
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
27,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
22,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 32 mm | 32 mm |
Materiale da taglio | Bimetallo | HSS |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | 8,5 mm |
Spessore | 1,6 mm | 2 mm |
Denti / pollice | 4 | 4 |
Dentatura | normale | normale |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici | Lama per segatrici |