PINZA REGOLABILE STANDARD 300MM

Codice art.: 170A.30
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 170A.30
    EAN / GTIN 3662424045844
    Codice del produttore 170A.30
    Numero-L L60130 9058

    Descrizione

    Descrizione:

    • Steli a forma di spatola per un miglior comfort operativo
    • Dentatura autoserrante
    • Protezione antipizzicamento delle dita
    • Rivestimenti in PVC

    Proprietà:

    • B [mm]: 34
    • C [mm]: 34
    • E [mm]: 8.6
    • E1 [mm]: 17
    • H [mm]: 74
    • L [mm]: 310
    • L1 [mm]: 75
    • Dadi potenza [mm]: 55
    • Max. Tubo di potenza [mm]: 55
    • [g]: 650

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello