PINZA REGOLABILE STANDARD 250MM

Codice art.: 170A.25
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 170A.25
EAN / GTIN 3662424045813
Codice del produttore 170A.25
Numero-L L60130 8662

Descrizione

Descrizione:

  • Steli a forma di spatola per un miglior comfort operativo
  • Dentatura autoserrante
  • Protezione antipizzicamento delle dita
  • Rivestimenti in PVC

Proprietà:

  • B [mm]: 34
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 17
  • H [mm]: 58
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 54
  • Dadi di potenza [mm]: 40
  • Max. Tubo di potenza [mm]: 44
  • [g]: 330

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello