PINZA REGOLABILE STANDARD 180MM

Codice art.: 170A.18
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 170A.18
EAN / GTIN 3662424045806
Codice del produttore 170A.18
Numero-L L60130 8955

Descrizione

Descrizione:

  • Steli a forma di spatola per un miglior comfort operativo
  • Dentatura autoserrante
  • Protezione antipizzicamento delle dita
  • Rivestimenti in PVC

Proprietà:

  • B [mm]: 27
  • C [mm]: 24
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 14
  • H [mm]: 53
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 43
  • Potenza dado [mm]: 30
  • Max. Tubo di potenza [mm]: 30
  • [g]: 220

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello