Descrizione:
Design secondo DIN ISO 8976 forma C
Con giunto passante e protezione di bloccaggio
Regolazione fine tramite pulsante
No. 142 10 = regolabile in 15 direzioni
Regolazione a pulsante con una sola mano e grande superficie di azionamento
Testa della pinza stretta per punti difficili da raggiungere
Ganasce della pinza lunghe
Superfici di presa sfalsate, autobloccanti su dadi e tubi
Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
Denti temprati ad induzione
Versione TL = grigio acciaio, con manici antiscivolo blu
Proprietà:
- Numero di posizioni di regolazione: 15
- Forma della ganascia: ganasce piatte
- Lunghezza ganascia L3 [mm]: 39 mm
- Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
- Lunghezza totale [mm]: 255 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Larghezza testa 1 [mm]: 48,0 mm
- Spessore della testa T1 [mm]: 7,5 mm
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie: acciaio grigio
- Larghezza di serraggio [mm]: 38 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no