Pinze VDE con manicotti isolanti VDE

Codice art.: 1699938
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1699938
EAN / GTIN 4010886838808
Codice del produttore 1699938
Numero-L L60160 5869

Descrizione

Descrizione:

Ganasce piatte, lunghe, superfici di presa diritte, seghettate
Per tenere, afferrare, piegare e tagliare lavori
Bordi di taglio di precisione temprati induttivamente, durezza dei taglienti 61 - 63 HRC
Acciaio speciale temprato e rinvenuto, forgiato, temperato ad olio e temprato
Gambe isolate VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento con guaina

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 75,7 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
  • Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spessore della punta: 2,8 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • con tagliente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello