Pinza a becchi mezzotondi 200 mm

Codice art.: 1699105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1699105
EAN / GTIN 4010886838181
Codice del produttore 1699105
Numero-L L60160 5952

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione secondo la norma DIN ISO 5745
Ganasce piatte, lunghe, superfici di presa diritte, seghettate
Per tenere, afferrare, piegare e tagliare lavori
Bordi di taglio di precisione temprati induttivamente, Durezza dei taglienti 61 - 63 HRC
Acciaio speciale temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temperato ad olio
Modello JC = cromato, con impugnature a 2 componenti
Modello TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 75,7 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Larghezza testa 1 [mm]: 18,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,5 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,7 mm
  • Spessore della punta: 2,8 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • con tagliente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello