Pinza combinata di potenza

Codice art.: 1698877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1698877
    EAN / GTIN 4010886837986
    Codice del produttore 1698877
    Numero-L L60160 6032

    Descrizione

    Descrizione:

    Esecuzione secondo DIN ISO 5746
    Per l'uso continuo più duro
    Grande leva per lavorare più facilmente
    Taglienti di precisione temprati induttivamente, extra lunghi, durezza dei taglienti 62 - 64 HRC
    Per materiale rotondo e piatto
    Per tutti i fili, anche filo duro/piano, 1,6 mm
    Acciaio speciale temprato e temperato, forgiato a caldo, temperato ad olio
    Versione JC = cromato, con manici bicomponenti
    Versione TL = grigio acciaio, con manici antiscivolo blu
    Pinza Power significa il 35% di sforzo in meno
    Superficie di presa con taglio per una presa particolarmente buona
    Superfici di presa seghettate grossolane per tenere saldamente viti, tubi, ecc.

    Proprietà:

    • Forma della ganascia: ganasce piatte
    • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 38 mm
    • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Larghezza testa 1 [mm]: 25,6 mm
    • Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
    • Capacità di taglio (max.): 1,6
    • Larghezza punta W4 [mm]: 6,5 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello