Set di pinze di montaggio 8 pezzi in i-BOXX 72

Codice art.: 1692275
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1692275
    EAN / GTIN 4010886837375
    Codice del produttore 1692275
    Numero-L L60160 2605

    Descrizione

    Descrizione:

    Con ganasce dritte e piegate a 90°
    In GEDORE i-BOXX® 72, con coperchio trasparente per un'immediata panoramica
    In GEDORE i-BOXX® 72

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 315 mm
    • Altezza totale [mm]: 73 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 370 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Versione antiscintilla: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello