Torre rotabile SG 1,35 x 3,0 m con stabilizzatore e doppia piattaforma Altezza piattaforma 10,35 m

Codice art.: 169039
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 169039
EAN / GTIN 4031405950412
Codice del produttore 169039

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Grazie alle ringhiere anteriori, è possibile installare e smontare tutti i componenti da un piano all'altro
  • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
  • Stabile e flessibile grazie ai cantilevers pieghevoli
  • Ideale anche per l'installazione a parete o per corsie strette
  • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
  • Superficie di lavoro di grande formato con una larghezza di 1,35 m.
  • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
  • Montaggio e smontaggio senza utensili grazie ai collegamenti a spina e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
  • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
  • Diverse lunghezze della piattaforma disponibili (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Altezze di lavoro fino a 13,47 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²

Proprietà:

  • Numero di stabilizzatori: 4
  • Altezza di lavoro: 12350 mm
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
  • Ponteggi di zavorramento, interni, struttura laterale: 0 kg
  • Portata: 2 kN/m2
  • Uso esterno, struttura centrale: Non consentito
  • Uso esterno, costruzione laterale: Non consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura laterale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 4843 mm
  • Altezza ponteggio: 11450 mm
  • Lunghezza ponteggio: 6568 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 1350 mm
  • Altezza piattaforma: 10350 mm
  • Lunghezza piattaforma: 3000 mm

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello