Martello KOMBI-PLUS R

Codice art.: 1687883
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1687883
EAN / GTIN 4010883101851
Codice del produttore 1687883
Numero-L L60160 2049

Descrizione

Descrizione:

Impiego universale per lavori di assistenza e montaggio
Minore impiego di forza e perciò un lavoro più facile
Con un testa sostituibile, resistente a rotture e all'usura in poliammide (E 247), 75 Shore D, provato fino a -20 °C
Manico in hickory (E 247 H)

Proprietà:

  • Design: Teste in poliammide infrangibili, resistenti alla rottura e all'usura, 75 Shore D, testate fino a -20° C
  • Larghezza totale [mm]: 110 mm
  • Altezza totale [mm]: 41 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 330 mm
  • Durezza [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø testa 1 [mm]: 40 mm
  • Materiale: Poliammide (PA)
  • Materiale dell'impugnatura: Hickory
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello