Multi Table Assistente ∙ 773 mm x 740 mm x 1345 mm

Codice art.: 167T
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrelli portautensili per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 167T
EAN / GTIN 4000896210503
Codice del produttore 167T
Numero-L L60140 4251

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta protezione antiurto su tutti i montanti per la protezione di aree sensibili, ad es. carrozzeria e cerchi di alta qualità
  • La tavola può essere piegata verso il basso di 90°
  • Regolabile in altezza su 15 livelli (griglia: 25 mm)
  • Struttura saldata stabile
  • Ruote su cuscinetti a sfera (⌀ 50 mm),
    4 ruote piroettanti, di cui 2 con blocco
  • Per spostamenti agevolati anche in caso di elevato carico dinamico
  • Le ruote elastiche grigie non lasciano tracce e consentono un utilizzo silenzioso
  • Adatto a veicoli con altezza libera dal suolo superiore a 130 mm
  • Portata tavola: 35 kg
  • Consegna, imballaggio piatto (h x l x p: circa 110 x 930 x 780 mm)
  • Accessori 112/11 ∙ 179-35 ∙ 179N-35 ∙ 180-24 ∙ 180-35 solo in combinazione con 167T26
  • Portata totale (dinamica): 150 kg
  • Portata totale (statica): 150 kg
  • Colore: Blu HAZET
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 773 mm x 740 mm x 1345 mm
  • Peso netto (kg): 17.9 kg
  • Numero ruote piroettanti: 4 (∅ 50 mm)
Accessori solo in abbinamento con 167T-26

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello