• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a bussola esagonale, con maniglia 5.5 mm

Codice art.: 167M 5.5mm
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 167M 5.5mm
EAN / GTIN 4991644249251
Codice del produttore 167M 5.5mm

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 225 mm
D1: 8,4 mm
Lunghezza: 5,5 mm
Maniglia girevole
Uscita 5.5 mm
Attacco esagonale
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello