Estrattore con supporto

Codice art.: 1675982
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1675982
EAN / GTIN 4036976112405
Codice del produttore 1675982
Numero-L L60160 4131

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione robusta forgiata a stampo
Traversa rinforzata resistente al momento flettente
Scala per la regolazione uniforme delle griffe
Griffa a regolazione rapida

Proprietà:

  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello