Impalcatura mobile 1,35 x 3,0 m con scale di accesso inclinate e stabilizzatori Altezza della piattaforma 6,35 m

Codice art.: 167320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Impalcatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 167320
    EAN / GTIN 4031405936218
    Codice del produttore 167320

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
    • Gradini inclinati da una piattaforma all'altra con gradini in alluminio scanalati e corrimano di 100 mm di profondità per salite e discese sicure
    • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
    • Stabile e flessibile grazie ai cantilevers pieghevoli
    • Ideale anche per l'installazione a parete o per corsie strette
    • Accedere attraverso l'apertura nel telaio di accesso
    • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
    • Superficie di lavoro di grande formato con una larghezza di 1,35 m.
    • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
    • Assemblaggio e smontaggio senza utensili da piattaforma a piattaforma grazie ai connettori a innesto e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
    • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
    • Diverse lunghezze della piattaforma disponibili (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Altezze di lavoro fino a 12,35 m.
    • Testato GS a norma DIN EN 1004
    • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²
    • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:2021, questo ponteggio deve essere montato a posteriori
    • Opzione 1 - conversione in MSG: 2 le guide di sicurezza per montaggio (codice 027991) sono necessarie per il montaggio, lo smontaggio e la conversione in sicurezza
    • Opzione 2 – conversione in SG: Sostituire le barriere di sicurezza longitudinalmente con un ponteggio a rulli con protezioni di sicurezza nella lunghezza appropriata del ponteggio (2 unità Pro con pianale orizzontale). Sostituire il lato anteriore del telaio ringhiera (livello piattaforma superiore) con il lato anteriore SG del telaio ringhiera nella larghezza appropriata. Non vi sono montanti diagonali sopra la prima piattaforma

    Proprietà:

    • Numero di stabilizzatori: 4
    • Altezza di lavoro: 8430 mm
    • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 70 kg
    • Impalcature di zavorramento, esterni, struttura laterale: 300 kg
    • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
    • Ponteggi di zavorramento, interni, struttura laterale: 40 kg
    • Braccio di zavorramento Pro, esterno, struttura centrale: 40 kg
    • Braccio Pro di zavorramento, esterno, struttura laterale: 40 kg
    • Portata: 2 kN/m2
    • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso esterno, costruzione laterale: Possibile e consentito
    • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso interno, struttura laterale: Possibile e consentito
    • Larghezza impalcatura: 3842 mm
    • Altezza ponteggio: 7530 mm
    • Lunghezza ponteggio: 5567 mm
    • Nota: Solo con accessori conformi a DIN EN 1004-1:2021
    • Materiale: Alluminio
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Larghezza piattaforma: 1350 mm
    • Altezza piattaforma: 6430 mm
    • Lunghezza piattaforma: 3000 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello