• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mole troncatrici da laboratorio duro 250x1,5x32 mm A80 acciaio/inox

Codice art.: 167207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 167207
EAN / GTIN 9003171672077
Codice del produttore 167207
Numero-L L50140 491

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare lame da laboratorio DI ALTA QUALITÀ Tyrolite per evitare cambiamenti strutturali, deformazione del pezzo o incrinature durante la separazione dei campioni in laboratorio. I dischi da taglio da laboratorio sono perfetti per il taglio a umido di campioni di laboratorio in vari gradi di acciaio e acciaio inox per tagli di taglio e taglio. I massimi valori di prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta distinguono questo prodotto, che ottimizza chiaramente i processi in termini di economia ed efficienza.

Proprietà:

  • Forma: MOLA DA TAGLIO DIRITTA 41N.
  • Grana: 80
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A80 BRA /50
  • Dimensioni (P x P x a): 250 x 1,5 x 32 mm
  • Diametro: 250 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Separa i campioni in laboratorio senza modifiche strutturali, deformazioni o incrinature del pezzo
  • Massime prestazioni con un'usura dell'utensile notevolmente ridotta

Uso:

  • Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per il taglio a umido di campioni di laboratorio in tagli di guida e di taglio

Raccomandazioni:

  • Fissare il pezzo durante la lavorazione e non esporre il disco a un carico laterale
  • Morbido per 60,5-72,3 HRC
  • Media per 22,0-60.5 HRC
  • Difficile per < 22,0 HRC
  • Max. Rispettare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.
Caratteristiche:
  • Nessun danno ai campioni
  • Valori di prestazioni più elevati
  • Usura minima dell'attrezzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello