• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gancio a strappo con pezzo di bloccaggio a sgancio rapido 150 mm

Codice art.: 1671499
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1671499
EAN / GTIN 4036976125184
Codice del produttore 1671499
Numero-L L60160 6432

Descrizione

Descrizione:

1 griffa extra-sottile incl. componenti di fissaggio con regolazione rapida; regolazione rapida e facile registrazione delle griffe sulla traversa

Proprietà:

  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 40 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondità totale del piede del gancio [mm]: 15 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 7 mm
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 150 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello