Ponteggio mobile 1,35 x 1,80 m con stabilizzatore e doppia piattaforma Altezza della piattaforma 11,35 m

Codice art.: 167136
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Impalcatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 167136
    EAN / GTIN 4031405947887
    Codice del produttore 167136

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
    • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
    • Stabile e flessibile grazie ai cantilevers pieghevoli
    • Ideale anche per l'installazione a parete o per corsie strette
    • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
    • Superficie di lavoro di grande formato con una larghezza di 1,35 m.
    • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
    • Montaggio e smontaggio senza utensili grazie ai collegamenti a spina e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
    • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
    • Diverse lunghezze della piattaforma disponibili (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Altezze di lavoro fino a 13,35 m.
    • Testato GS a norma DIN EN 1004
    • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²
    • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:2021, questo ponteggio deve essere montato a posteriori
    • Opzione 1 - conversione in MSG: 2 le guide di sicurezza per montaggio (codice 027991) sono necessarie per il montaggio, lo smontaggio e la conversione in sicurezza
    • Opzione 2 – conversione in SG: Sostituire le barriere di sicurezza longitudinalmente con un ponteggio a rulli con protezioni di sicurezza nella lunghezza appropriata del ponteggio (2 unità Pro con pianale orizzontale). Sostituire il lato anteriore del telaio ringhiera (livello piattaforma superiore) con il lato anteriore SG del telaio ringhiera nella larghezza appropriata. Non vi sono montanti diagonali sopra la prima piattaforma

    Proprietà:

    • Numero di stabilizzatori: 4
    • Altezza di lavoro: 13470 mm
    • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
    • Ponteggi di zavorramento, interni, struttura laterale: 140 kg
    • Braccio di zavorramento Pro, interno, struttura centrale: 30 kg
    • Braccio Pro di zavorramento, interno, struttura laterale: 30 kg
    • Portata: 2 kN/m2
    • Uso esterno, struttura centrale: Non consentito
    • Uso esterno, costruzione laterale: Non consentito
    • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso interno, struttura laterale: Possibile e consentito
    • Larghezza impalcatura: 3842 mm
    • Altezza ponteggio: 12570 mm
    • Lunghezza ponteggio: 4367 mm
    • Nota: Solo con accessori conformi a DIN EN 1004-1:2021
    • Materiale: Alluminio
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Larghezza piattaforma: 1350 mm
    • Altezza piattaforma: 11470 mm
    • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello