Torre mobile SG 1,35 x 1,80 m con scale di accesso inclinate Altezza piattaforma 2,51 m

Codice art.: 167101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Impalcatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 167101
    EAN / GTIN 4031405949867
    Codice del produttore 167101

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
    • Grazie alle ringhiere anteriori, è possibile installare e smontare tutti i componenti da un piano all'altro
    • Gradini inclinati da una piattaforma all'altra con gradini in alluminio scanalati e corrimano di 100 mm di profondità per salite e discese sicure
    • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
    • Ideale anche per l'installazione a parete o per corsie strette
    • Accedere attraverso l'apertura nel telaio di accesso
    • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
    • Superficie di lavoro di grande formato con una larghezza di 1,35 m.
    • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
    • Assemblaggio e smontaggio senza utensili da piattaforma a piattaforma grazie ai connettori a innesto e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
    • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
    • Diverse lunghezze della piattaforma disponibili (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Testato GS a norma DIN EN 1004
    • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²

    Proprietà:

    • Numero di stabilizzatori: 4
    • Altezza di lavoro: 4510 mm
    • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 120 kg
    • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
    • Portata: 2 kN/m2
    • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso esterno, struttura laterale: Impossibile
    • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso interno, struttura laterale: Impossibile
    • Larghezza impalcatura: 1557 mm
    • Altezza ponteggio: 3610 mm
    • Lunghezza ponteggio: 1905 mm
    • Materiale: Alluminio
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Larghezza piattaforma: 1350 mm
    • Altezza piattaforma: 2510 mm
    • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello