Calibro a quadrante, cappuccio terminale con occhiello, versione ANSI/AGD 0,1", 0,0005

Codice art.: 1670A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1670A
EAN / GTIN 4946368841571
Codice del produttore 1670A

Descrizione

Descrizione:

Design compatto, diametro ridotto - pollici. Si tratta di un comparatore compatto in pollici con anello esterno ø 40 mm che offre i seguenti vantaggi: Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Indicatore di tolleranza come accessorio standard.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,1″
Accuratezza: ±0,0005″.
Valore di graduazione: 0,0005″.
Ripetibilità: ±0,0001″.
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: certificato di collaudo in fabbrica incluso.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello