• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a brugola con impugnatura a T

Codice art.: 1669559
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1669559
EAN / GTIN 4010886836163
Codice del produttore 1669559
Numero-L L60160 1034

Descrizione

Descrizione:

Braccio fisso
Leva scorrevole fissata

Proprietà:

  • Forma della lama: Rotondo
  • Lunghezza totale [mm]: 180 mm
  • Lunghezza della lama: 180 mm
  • Lunghezza lama 2: 90 mm
  • Lunghezza lama 3: 35 mm
  • Ø lama: 6,0 mm
  • Materiale: 58CrV4C
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra i piani [mm]: 4
  • Tempra della punta di uscita: fosfatato
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello