{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione | S3 | |
Materiale puntale protettivo | Plastica | |
Resistenza antiperforazione | Protezione antiperforazione priva di metalli | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Numero di scarpa UE | 37 | |
Colore | bianco | |
Tipo di prodotto | Stivali di sicurezza |
Codice articolo | 16681-37 | |
EAN / GTIN | 4035877934642 | |
Codice del produttore | 16681-37 |